Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-T-764L-SS-16mm

  • ERIKS:11378896
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 74,40/ stukexcl. btw

€ 90,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
764L
Materiaal
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Vorm
T-stuk
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
16 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2
16 mm
Uitwendige buisdiameter aansluiting 3
16 mm
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Klemring
Aansluiting 3
Klemring
Nom. binnendiameter aansluiting 1
16 mm
Nom. binnendiameter aansluiting 2
16 mm
Nom. binnendiameter aansluiting 3
16 mm