Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-768LR-SS-8mm x1/4

  • ERIKS:11379598
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
768LR
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/4" (8)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
8 mm