Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-768LR-SS-12mmx1/2

  • ERIKS:11379559
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 25,10/ stukexcl. btw

€ 30,37incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
768LR
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/2" (15)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
12 mm