Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-768L-SS-6mmx3/8

  • ERIKS:11377698
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 14,00/ stukexcl. btw

€ 16,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 14/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
768L
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
3/8" (10)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
6 mm