Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-768L-SS-22mmx1

  • ERIKS:11379663
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 84,70/ stukexcl. btw

€ 102,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
768L
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1" (25)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
22 mm