Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-768L-SS-16mm x3/8

  • ERIKS:11379654
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 26,20/ stukexcl. btw

€ 31,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
768L
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
3/8" (10)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
16 mm