Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-768L-SS-10mmx1/4-TF

  • ERIKS:11447248
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 19/03/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
768L
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/4" (8)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
10 mm