Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-768L-SS-1/4x1/4

  • ERIKS:11377942
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 11,10/ stukexcl. btw

€ 13,43incl. btw

103 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
768L
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 1
1/4" (8)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/4" (8)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)