Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-koppeling-766LG-SS-8mm x1/2

  • ERIKS:11378996
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch.
Opslaan in lijst

€ 35,70/ stukexcl. btw

€ 43,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
766LG
Vorm
Rechte koppeling
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/2" (15)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
8 mm