Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-knie-769LR-SS-10mm x1/2

  • ERIKS:11379804
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch.
Opslaan in lijst

€ 39,00/ stukexcl. btw

€ 47,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
769LR
Vorm
Elleboog
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/2" (15)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad gas conisch (BSPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
10 mm