Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-knie-769L-SS-6mm x1/8

  • ERIKS:11379891
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 19,70/ stukexcl. btw

€ 23,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
769L
Vorm
Elleboog
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/8" (6)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1
6 mm