Eriks
HAM-LET

HAM-LET HL-Llok-knie-769L-SS-1/2x1/2

  • ERIKS:11379840
Image 1
Materiaal: RVS of messing. Maatvoering buis: Metrisch of inch.
Opslaan in lijst

€ 45,60/ stukexcl. btw

€ 55,18incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAM-LET
Type
769L
Vorm
Elleboog
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Nom. binnendiameter aansluiting 1
1/2" (15)
Nom. binnendiameter aansluiting 2
1/2" (15)
Aansluiting 1
Knelring
Aansluiting 2
Buitendraad, conisch (NPT)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal RVS 316 (1.4401)