€ 13,00/ stukexcl. btw
€ 15,73incl. btw
88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 605 |
Stangdiameter | 30 mm |
Groefdiameter | 40 mm |
Groefbreedte | 7.7 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | PUR |
Compound | Hythane 181 |
Temperatuurgebied | van -45 tot 110 °C |
Max. werkdruk | 400 bar |
Maximale snelheid | 1 m/s |