€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HALLITE |
Type | 38 |
Stangdiameter | 60 mm |
Groefdiameter | 70.6 mm |
Groefbreedte | 5.3 mm |
Afdichtingshoogte | 7 mm |
Materiaal afdichting | TPE |
Temperatuurgebied | van -40 tot 120 °C |
D1 | 70.6 mm |
d1 | 60 mm |
L1 | 5.3 mm |
L2 | 7 mm |
D2 | 63 mm |
Uitvoering groef | Gesloten |
Werkingswijze | Enkelwerkend |
Maximale snelheid | 4 m/s |