Eriks
HALLITE

HALLITE Afstrijker 38 TPE 140x155x14 L=9,5

  • ERIKS:12092765
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De Hallite 38 PE afstrijker is gebaseerd op een polyester materiaal, waardoor hij uiterst taai en abrassie resistent is. Speciaal in de moeilijkste toepassingen geeft de afstrijker een goed resultaat. Hij kan in iedere open groef met afdekplaat geplaatst worden en in vele gevallen ook in een gesloten groef. De 38 PE heeft een buitenlip voor de groef afdichting en nokken om de druk af te voeren. Max. snelheid 4 m/s, temperatuur -40 tot +120 °C
Opslaan in lijst

€ 14,60/ stukexcl. btw

€ 17,67incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALLITE
Type
38
Stangdiameter
140 mm
Groefdiameter
155 mm
Groefbreedte
9.5 mm
Afdichtingshoogte
14 mm
Materiaal afdichting
TPE
Temperatuurgebied
van -40 tot 120 °C
D1
155 mm
d1
140 mm
L1
9.5 mm
L2
14 mm
D2
150 mm
Uitvoering groef
Gesloten
Werkingswijze
Enkelwerkend
Maximale snelheid
4 m/s