Eriks
HALDER

HALDER Kunststof voorhamer SUPERCRAFT nylon 100mm

  • ERIKS:23076073
  • Fabrikant:4030618301868
Image 1
Kunststof voorhamer SUPERCRAFT, terugslagvrij

Uitvoering: hamerlichaam van staal, de uitwisselbare, harde slagkoppen zijn van cadmiumvrij, wit nylon. Terugslagvrij door kogelvulling. Met gelakte hickorysteel. Toepassing: voor het inslaan van splijtwiggen, voor reparatie-, onderhouds- en uitlijnwerkzaamheden, voor afrastering, rail-, werktuig- en machinebouw.

Opslaan in lijst

€ 338,13/ stukexcl. btw

€ 409,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Gewicht
7000 g
Diameter
100 mm
Lengte
1000 mm