Eriks
HALDER

HALDER Kunststof voorhamer SIMPLEX superplastic 100mm

  • ERIKS:12521698
  • Fabrikant:4030618300861
Image 1
Kunststof voorhamer met slagkoppen van nylon

Uitvoering: tweedelig huis van gietstaal, met slagkoppen en houten steel. Alle losse onderdelen zijn vervangbaar. Bevestiging met een schroef. Aan beide zijden met witte, middelharde slagkoppen van superplastic.
Opslaan in lijst

€ 242,00/ stukexcl. btw

€ 292,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Diameter
100 mm
Lengte
1000 mm
Materiaal steel
Hout