Eriks
HALDER

HALDER Kunststof hamerkop SIMPLEX Superplastic

  • ERIKS:12055971
  • Fabrikant:4030618301103
Image 1
Slagkop voor kunststof hamer van wit superplastic

Middelhard, van wit slijtvast superplastic, vet-, olie- en loogbestendig.
Onbreekbaar, ook bij het slaan op de randen.
Ideaal voor bestratingswerkzaamheden, trottoirbanden plaatsen, steigerbouw, tent-/hallenbouw, tuin-/landschapsbouw, plaatstaalbewerking, uitdeukwerkzaamheden, montage-/ reparatiewerkzaamheden in de automobielsector, carrosseriebouw, montage van behuizingen, montage van werkstukken met scherpe randen, bouwen van hekken en inslaan van splijtwiggen.

Opslaan in lijst

€ 9,24/ stukexcl. btw

€ 11,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Diameter
40 mm