Eriks
HALDER

HALDER Kunststof hamer SIMPLEX rubber/plastic 40mm

  • ERIKS:12521694
  • Fabrikant:4030618300656
Image 1
Kunststof hamer met slagkoppen van rubber/plastic

Uitvoering: tweedelig huis van gietstaal, met slagkoppen en houten steel. Alle losse onderdelen zijn vervangbaar. Bevestiging met een schroef.



De ene zijde met zwarte, middelharde slagkop van rubbercomposiet, de andere zijde met rode, harde slagkop van plastic.

Opslaan in lijst

€ 31,45/ stukexcl. btw

€ 38,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Diameter
40 mm
Lengte
330 mm
Materiaal steel
Hout