Eriks
HALDER

HALDER Kunststof hamer SIMPLEX rubber/nylon 50mm

  • ERIKS:12055942
  • Fabrikant:4030618300755
Image 1
Kunststof hamer met slagkoppen van rubber en nylon

Uitvoering: tweedelig huis van gietstaal, met slagkoppen en houten steel. Alle losse onderdelen zijn vervangbaar. Bevestiging met een schroef.



De ene zijde met zwarte, middelharde slagkop van rubbercomposiet, de andere zijde met witte, harde slagkop van nylon.

Opslaan in lijst

€ 50,05/ stukexcl. btw

€ 60,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Diameter
50 mm
Lengte
350 mm
Materiaal steel
Hout