Eriks
HALDER

HALDER Kunststof hamer SECURAL terugslagvrij 30x40mm

  • ERIKS:23075875
  • Fabrikant:4030618301844
Image 1
Kunststof hamer SECURAL, terugslagvrij

Uitvoering: hamerlichaam van stevig plaatstaal, de uitwisselbare, middelharde slagkoppen zijn van cadmiumvrij, geel polyurethaan. Terugslagvrij door kogelvulling. Greep bekleed met ergonomisch gevormd rubber.

Toepassing: door de rechthoekige kopvorm bijzonder geschikt voor werken in hoeken, zeer geschikt voor plaatstaalbewerking, carrosseriebouw, meubel-, venster- en deurfabricage en voor het leggen van parket en laminaat.

Opslaan in lijst

€ 41,95/ stukexcl. btw

€ 50,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Gewicht
680 g
Diameter
30 mm
Lengte
300 mm
Terugslagvrij
Ja