Eriks
HALDER

HALDER Kunststof hamer met staalbuissteel terugslagvrij 50mm

  • ERIKS:23076077
  • Fabrikant:4030618301721
Image 1
Kunststof hamer SUPERCRAFT, terugslagvrij

Uitvoering: hamerhuis van staal, terugslagvrij door kogelvulling. De cadmiumvrije nylon inzetstukken zijn verwisselbaar. Met steel van stalen buis en ergonomisch gevormde rubber greep. Toepassing: voor gerichte, nauwkeurig gedoseerde slagen in de werktuig-, machine- en transmissiebouw.

Opslaan in lijst

€ 54,95/ stukexcl. btw

€ 66,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Gewicht
1200 g
Diameter
50 mm
Lengte
310 mm