Eriks
HALDER

HALDER Kunststof hamer met staalbuissteel terugslagvrij 40mm

  • ERIKS:23076076
  • Fabrikant:4030618301707
Image 1
Kunststof hamer SUPERCRAFT, terugslagvrij

Uitvoering: hamerhuis van staal, terugslagvrij door kogelvulling. De cadmiumvrije nylon inzetstukken zijn verwisselbaar. Met steel van stalen buis en ergonomisch gevormde rubber greep. Toepassing: voor gerichte, nauwkeurig gedoseerde slagen in de werktuig-, machine- en transmissiebouw.

Opslaan in lijst

€ 44,15/ stukexcl. btw

€ 53,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HALDER
Gewicht
850 g
Diameter
40 mm
Lengte
300 mm