€ 168,30/ stukexcl. btw
€ 203,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 4351 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | AISI 316L (1.4404) |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst |
Nom. binnendiameter | 2.1/2" (ø 60,5 mm) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63.5 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Wanddikte aansluiting | 1.65 mm |
Normering las aansluiting | EN 10357 Serie D |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 76 mm |
Bediening | Handgreep |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | AISI 316L |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4404 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Max. drukverschil als eindafsluiter | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van 4 tot 45 °C |
DN | 2.1/2" |
A | 38 mm |
B | 60.2 mm |
C | 63.5 mm |
H | 110 mm |
L | 76 mm |
Gewicht | 2.25 kg |