Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal (RVS)-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas EN 10357 Serie D 50.8mmx1.65mm 2" (ø 47,8 mm)

  • ERIKS:14671866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 135,58/ stukexcl. btw

€ 164,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4351
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
2" (ø 47,8 mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50.8 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
1.65 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie D
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
72 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 316L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
2"
A
36 mm
B
47.5 mm
C
50.8 mm
H
101 mm
L
72 mm
Gewicht
1.8 kg