Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal (RVS)-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas EN 10357 Serie D 101.6mmx2.1mm 4" (ø 97,6 mm)

  • ERIKS:14671849
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 280,50/ stukexcl. btw

€ 339,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4351
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
4" (ø 97,6 mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
101.6 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
2.1 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie D
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
104 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 316L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
10 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
4"
A
52 mm
B
97.4 mm
C
101.6 mm
H
132 mm
L
104 mm
Gewicht
3.95 kg