Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal (RVS)-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas EN 10357 Serie D 76.1mmx1.6mm 3" (ø 72,1 mm)

  • ERIKS:14671844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 157,68/ stukexcl. btw

€ 190,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4351
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 304L (1.4307)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
3" (ø 72,1 mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
76.1 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
1.6 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie D
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
100 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 304L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4307
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
10 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
3"
A
50 mm
B
72.9 mm
C
76.1 mm
H
118 mm
L
100 mm
Gewicht
3.22 kg