Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4351 Roestvaststaal (RVS)-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas EN 10357 Serie D 25.4mmx1.65mm 1" (ø 22,9 mm)

  • ERIKS:14671863
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 100,73/ stukexcl. btw

€ 121,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4351
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 304L (1.4307)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
1" (ø 22,9 mm)
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25.4 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
1.65 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie D
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
64 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 304L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4307
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
1"
A
32 mm
B
22.1 mm
C
25.4 mm
H
88 mm
L
64 mm
Gewicht
1.34 kg