€ 234,18/ stukexcl. btw
€ 283,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 4351 |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | AISI 304L (1.4307) |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst |
Nom. binnendiameter | 4" (ø 97,6 mm) |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 101.6 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Wanddikte aansluiting | 2.1 mm |
Normering las aansluiting | EN 10357 Serie D |
Druktrap artikel | PN10 |
Inbouwlengte | 104 mm |
Bediening | Handgreep |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | AISI 304L |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4307 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Max. drukverschil als eindafsluiter | 10 bar |
Omgevingstemperatuur | van 4 tot 45 °C |
DN | 4" |
A | 52 mm |
B | 97.4 mm |
C | 101.6 mm |
H | 132 mm |
L | 104 mm |
Gewicht | 3.95 kg |