Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal (RVS)-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Buitendraad DIN 11851 Rd 28 x 1/8" DN10

  • ERIKS:14609768
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 214,63/ stukexcl. btw

€ 259,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4303
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
DN10
Aansluiting
Buitendraad
Maat melkdraadaansluiting (DIN 405) DN
Rd 28 x 1/8"
Normering draadaansluiting
DIN 11851
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
90 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 316L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
DN10
A
28 mm
B
10 mm
C
45 mm
H
78 mm
L
90 mm
Gewicht
0.56 kg