Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4303 Roestvaststaal (RVS)-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN10 Buitendraad DIN 11851 Rd 130 x 1/4" DN100

  • ERIKS:14609777
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 296,23/ stukexcl. btw

€ 358,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4303
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Buitendraad
Maat melkdraadaansluiting (DIN 405) DN
Rd 130 x 1/4"
Normering draadaansluiting
DIN 11851
Druktrap artikel
PN10
Inbouwlengte
104 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 316L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
10 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
DN100
A
52 mm
B
100 mm
C
130 mm
H
134 mm
L
104 mm
Gewicht
5.1 kg