€ 146,63/ stukexcl. btw
€ 177,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 4303 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | AISI 304L (1.4307) |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Aansluiting | Buitendraad |
Maat melkdraadaansluiting (DIN 405) DN | Rd 95 x 1/6" |
Normering draadaansluiting | DIN 11851 |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 76 mm |
Bediening | Handgreep |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | AISI 304L |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4307 |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
PMO - maximum werkdruk | 16 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Max. drukverschil als eindafsluiter | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van 4 tot 45 °C |
DN | DN65 |
A | 38 mm |
B | 66 mm |
C | 95 mm |
H | 110 mm |
L | 76 mm |
Gewicht | 2.82 kg |