€ 162,35/ stukexcl. btw
€ 196,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 4301 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | AISI 316L (1.4404) |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN65 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 70 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Wanddikte aansluiting | 2 mm |
Normering las aansluiting | EN 10357 Serie A |
Druktrap artikel | PN16 |
Inbouwlengte | 50 mm |
Bediening | Handgreep |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | AISI 316L |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4404 |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
PMO - maximum werkdruk | 16 bar |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 °C |
Max. drukverschil als eindafsluiter | 16 bar |
Omgevingstemperatuur | van 4 tot 45 °C |
DN | DN65 |
A | 25 mm |
B | 66 mm |
C | 70 mm |
H | 110 mm |
L | 50 mm |
Gewicht | 2.09 kg |