Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Vlinderklep Serie: 4301 Roestvaststaal (RVS)-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN16 Stomplas EN 10357 Serie A 53mmx1.5mm DN50

  • ERIKS:14609764
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 130,48/ stukexcl. btw

€ 157,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/06/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4301
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
53 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
1.5 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie A
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
50 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 316L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
95 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
16 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
DN50
A
25 mm
B
50 mm
C
53 mm
H
101 mm
L
50 mm
Gewicht
1.72 kg