€ 450,50/ stukexcl. btw
€ 545,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 5631 |
Uitvoering | Stuurkop |
Model schakelaar | KI-TOP SPS |
Schakelfunctie | Single acting, spring closing |
Aantal schakelaars | 2 |
Voedingsspanning | 24V DC |
Lekstroom | 80 mA |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | M16x1 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP67 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Omgevingstemperatuur | van -10 tot 60 °C |