Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Stuurkop Serie: 5631 ASI-BUS dubbelwerkend 2 eindschakelaars 2 stuurventielen

  • ERIKS:14671801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 617,10/ stukexcl. btw

€ 746,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
5631
Uitvoering
Stuurkop
Model schakelaar
KI-TOP ASi-Bus
Schakelfunctie
Double acting
Aantal schakelaars
2
Voedingsspanning
30V DC
Lekstroom
80 mA
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
M16x1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur
van -10 tot 60 °C