Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Pneumatische aandrijving Serie: 4500 Bestemd voor serie: 4301 & 4303 Roestvaststaal RVS (AISI 304) Enkelwerkend, veersluitend DN10 - DN40

  • ERIKS:14671794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 235,03/ stukexcl. btw

€ 284,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4500
Overbrenging
Kwartslag
Bestemd voor serie
4301 & 4303
Model
PDA 90/75
Uitvoering
Pneumatische aandrijving
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Geschikt voor doorlaat
DN10 - DN40 (3/8" - 1.1/2")
Stuurdruk
5,5 - 8 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS (AISI 304)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige ruwheidswaarde
Ra 1,5 - 2,5 µm elektro gepolijst
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 60 °C
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Puck
Ja
Puck voor sensor
Ja
Luchttoevoer aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Typecodering aandrijving
PDA 90/75
Geschikt voor DN
DN10 - DN40 (3/8" - 1.1/2")
A
76 mm
B
10 mm
H
168 mm
Gewicht
7.07 kg