Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Pneumatische aandrijving Serie: 4400 Bestemd voor serie: 4301 & 4303 Roestvaststaal RVS (AISI 304) Dubbelwerkend DN125

  • ERIKS:14671792
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 597,55/ stukexcl. btw

€ 723,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4400
Overbrenging
Kwartslag
Bestemd voor serie
4301 & 4303
Model
PDA 90/125
Uitvoering
Pneumatische aandrijving
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Geschikt voor doorlaat
DN125 (5")
Stuurdruk
5,5 - 8 bar
Materiaal behuizing
Roestvaststaal RVS (AISI 304)
Kwaliteitsklasse
1.4301
Uitwendige ruwheidswaarde
Ra 1,5 - 2,5 µm elektro gepolijst
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 60 °C
Met mechanische standaanwijzer
Ja
Puck
Ja
Puck voor sensor
Ja
Luchttoevoer aansluiting
1/8" (6) binnendraad (BSPP)
Typecodering aandrijving
PDA 90/125
Geschikt voor DN
DN125 (5")
A
240 mm
B
16 mm
H
240 mm
Gewicht
7.36 kg