€ 235,03/ stukexcl. btw
€ 284,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 4400 |
Overbrenging | Kwartslag |
Bestemd voor serie | 4301 & 4303 |
Model | PDA 90/75 |
Uitvoering | Pneumatische aandrijving |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Geschikt voor doorlaat | DN10 - DN40 (3/8" - 1.1/2") |
Stuurdruk | 5,5 - 8 bar |
Materiaal behuizing | Roestvaststaal RVS (AISI 304) |
Kwaliteitsklasse | 1.4301 |
Uitwendige ruwheidswaarde | Ra 1,5 - 2,5 µm elektro gepolijst |
Omgevingstemperatuur | van 4 tot 60 °C |
Met mechanische standaanwijzer | Ja |
Puck | Ja |
Puck voor sensor | Ja |
Luchttoevoer aansluiting | 1/8" (6) binnendraad (BSPP) |
Typecodering aandrijving | PDA 90/75 |
Geschikt voor DN | DN10 - DN40 (3/8" - 1.1/2") |
A | 76 mm |
B | 10 mm |
H | 168 mm |
Gewicht | 7.07 kg |