€ 1.325,15/ stukexcl. btw
€ 1.603,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GUTH VENTILE |
Serie | 4510 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | AISI 316L (1.4404) |
Inwendige ruwheidswaarde | Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 53 mm |
Aansluiting | Stomplas |
Wanddikte aansluiting | 1.5 mm |
Normering las aansluiting | EN 10357 Serie A |
Druktrap artikel | PN40 |
Inbouwlengte | 80.5 mm |
Bediening | Pneumatisch |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Voering huis | Verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | AISI 316L |
Kwaliteitsklasse klepblad | 1.4404 |
Materiaal bediening | Roestvaststaal RVS 304 |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Max. drukverschil als eindafsluiter | 33 bar |
Omgevingstemperatuur | van 4 tot 45 °C |
DN | DN50 |
A | 54 mm |
B | 53 mm |
C | 104 mm |
H1 | 301 mm |
L | 80.5 mm |