Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4410 Roestvaststaal (RVS)-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Pneumatisch Dubbelwerkend PN40 Stomplas EN 10357 Serie A 53mmx1.5mm DN50

  • ERIKS:14671831
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.325,15/ stukexcl. btw

€ 1.603,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4410
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
DN50
Uitwendige buisdiameter aansluiting
53 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
1.5 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie A
Druktrap artikel
PN40
Inbouwlengte
80.5 mm
Bediening
Pneumatisch
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 316L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Materiaal bediening
Roestvaststaal RVS 304
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
33 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
DN50
A
54 mm
B
53 mm
C
104 mm
H1
301 mm
L
80.5 mm