Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal (RVS)-AISI 316L/AISI 316L/EPDM Handgreep PN40 Stomplas EN 10357 Serie A 70mmx2mm DN65

  • ERIKS:14671813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.280,95/ stukexcl. btw

€ 1.549,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4310
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 316L (1.4404)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
DN65
Uitwendige buisdiameter aansluiting
70 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
2 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie A
Druktrap artikel
PN40
Inbouwlengte
80.5 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 316L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4404
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
33 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
DN65
A
54 mm
B
70 mm
C
104 mm
H
110 mm
L
80.5 mm