Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal (RVS)-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handgreep PN40 Stomplas EN 10357 Serie A 41mmx1.5mm DN40

  • ERIKS:14671804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.035,30/ stukexcl. btw

€ 1.252,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4310
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 304L (1.4307)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
41 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
1.5 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie A
Druktrap artikel
PN40
Inbouwlengte
80.5 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 304L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4307
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
33 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
DN40
A
54 mm
B
41 mm
C
104 mm
H
94 mm
L
80.5 mm