Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Hogedruk vlinderklep Serie: 4310 Roestvaststaal (RVS)-AISI 304L/AISI 304L/EPDM Handgreep PN40 Stomplas EN 10357 Serie A 35mmx1.5mm DN32

  • ERIKS:14671803
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 912,05/ stukexcl. btw

€ 1.103,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4310
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
AISI 304L (1.4307)
Inwendige ruwheidswaarde
Ra ≤ 0,8 µm elektro gepolijst
Nom. binnendiameter
DN32
Uitwendige buisdiameter aansluiting
35 mm
Aansluiting
Stomplas
Wanddikte aansluiting
1.5 mm
Normering las aansluiting
EN 10357 Serie A
Druktrap artikel
PN40
Inbouwlengte
67 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
AISI 304L
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4307
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Max. drukverschil als eindafsluiter
33 bar
Omgevingstemperatuur
van 4 tot 45 °C
DN
DN32
A
53 mm
B
35 mm
C
104 mm
H
88 mm
L
67 mm