Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Benaderingsschakelaar Serie: 8615 PNP Inductief M12x1 24V DC

  • ERIKS:14671852
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,81/ stukexcl. btw

€ 44,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
5631
Uitvoering
Benaderingsschakelaar
Type schakelaar
Inductive
Schakelfunctie
PNP
Voedingsspanning
24V DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
M12x1
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP67
Lengte aansluitkabel
3 m