Eriks
GUTH VENTILE

GUTH VENTILE Afdichtingsset Serie: 4301 HNBR Geschikt voor type/serie: 43, 44 en 45 DN100

  • ERIKS:14609834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Geschikt voor de vlinderkleppen geproduceerd na het bouwjaar 2000:

Serie 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4307 en 4346.
Serie 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4407 en 4446.
Serie 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4507 en 4546.

De set bestaat uit de volgende onderdelen: 1x voering, 2x lagerbus en 2x blinddop.

Deze sets zijn voor de vlinderkleppen volgens DIN maatvoering.
De sets voor de Engelse vlinderkleppen staan onder serie 4310.
Opslaan in lijst

€ 87,13/ stukexcl. btw

€ 105,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUTH VENTILE
Serie
4301
Uitvoering
Afdichtingsset
Geschikt voor type/serie
43, 44 en 45
Materiaal voering
HNBR