Eriks
GUHRING

GUHRING Wisselplaatboor ht800wp diameter 23,00mm 7xd

  • ERIKS:12592906
  • Fabrikant:4049844021273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:hoogwaardig, ultrastabiel gereedschapstaal, met vernikkeld oppervlak voor verminderde frictie, verminderde slijtage en verbeterde corrosiebescherming. Verbeterde groefdoorsnede, schacht conform DIN 6535, kraag conform DIN 6595, verlaagde steunrug. Absoluut spelingsvrije zitting dankzij elastische klembescherming. Hoog rendement dankzij hoge aanzet.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
23 mm
Snijlengte
208 mm
Totale lengte
260.7 mm
Opnamesysteem
Cilindrisch
Snijrichting
Rechts
Type
Trapboor
Coating
Vernikkeld
Koelkanaal
1