Eriks
GUHRING

GUHRING Wisselplaat volhardmetaal VA 16,00mm

  • ERIKS:12593416
  • Fabrikant:4049844056466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:Ultra-Fijne korrel-volledig hardmetaal.
Hoge taaiheid en buig- en breukbestendigheid. Conusmantelslijping, 140° punthoek en ratio-uitdunning zorgen voor een zelfcentrerende snijkantgeometrie. Snijkanttollerantie h7.
Verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.

Snijtolerantie: h7

Toepassing: roestvrij staal en gegoten staal (austenitisch en austenitisch/ferritisch).
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
16 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Wisselplaat
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal