Eriks
GUHRING

GUHRING Wisselplaat volhardmetaal aluminium diameter 34,50mm

  • ERIKS:12593348
  • Fabrikant:4049844059153
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Uitvoering:Ultra-Fijne korrel-volledig hardmetaal.
Hoge taaiheid en buig- en breukbestendigheid. Conusmantelslijping, 140° punthoek en ratio-uitdunning zorgen voor een zelfcentrerende snijkantgeometrie. Snijkanttollerantie h7.


Verdere afmetingen op aanvraag leverbaar.



Snijtolerantie: h7

Toepassing: aluminium andere non-ferro metalen.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Diameter
34.5 mm
Snijrichting
Rechts
Type
Wisselplaat
Coating
Helder
Tophoek
140 °
Materiaal
Volhardmetaal