Eriks
GUHRING

GUHRING Vingerfrees FIRE 03692 DIN844LN M42 8MM Z4

  • ERIKS:11983605
  • Fabrikant:4031093386739
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,52/ stukexcl. btw

€ 87,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GUHRING
Type
Stiftfrees
Diameter
8 mm
Max. werklengte
38 mm
Asdiameter
10 mm
Totale lengte
88 mm
Snijvlak
4
Opnamesysteem
Weldon
Snijrichting
Rechts
Materiaal
M42
Koelkanaal
Nee
DIN-norm
844L
Tolerantie
K10
Coating
FIRE
Kopdiameter
8 mm